ベアリング 抜き 方のおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
97件の「ベアリング 抜き 方」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハブベアリング交換工具」、「シャフト 工具 抜く」、「スライドハンマープーラー」などの商品も取り扱っております。
ボールベアリングプーラー KOTOランキング1位
フランジに打ち込まれていたり、ブロック内に嵌まっているボールベアリングを取り外します。 カバーを分解して内部のボールベアリングの溝を利用して取り外します。
1個
17,980税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ベアリングプーラーセット モノタロウランキング2位
ギヤやベアリング、プーリー等を引き抜くプーラーのセットです。直径30~50mm、50~75mmの2種類のセパレーターとボルトが付属されたセットです。 セパレーターはプレスと併用等が可能なので、セパレーターのみで油圧プレスを使用して軸にはまっているベアリングやギアを分離出来ます。 セパレーターは強度に優れた鍛造品です。 専用ケース付きで持ち運びに便利です。
用途ギヤやベアリング、プーリー等の引き抜きにセット内容セパレーター(大×1、小×1)、H型ホルダー×1、センターボルト×1、プーラーボルト(長×2、小×2)、延長用ボルト(長×2、小×2)ねじの種類プーラーボルト:平行ねじサイズ(mm)18(センターボルト頭部)適合ベアリング(セパレーター小)直径30~50mm、(セパレーター大)直径50~75mm
1セット
9,998税込10,998
当日出荷

アマチュアベアリングプーラ スーパーツールランキング3位
電源工具、家電品、自動車などに取付けられている小径ベアリングの引抜き作業に最適。
仕様早締め用スピードノブ付
1台
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

パイロットベアリングプーラー 3本爪 モノタロウランキング4位
3本爪なのでしっかり固定できます。
用途パイロットベアリングやハブベアリングの取り外し作業に。全長(mm)約175質量(kg)約0.9作業範囲13/16インチ or 21mm適合ベアリング内径(Φmm)12~38
1個
3,698税込4,068
当日出荷

ベアリングプーラー 強力型 モノタロウランキング5位
プロ用強力型。 ベアリングが小さい時はネジを締めて調節することが可能です。
用途電動工具、車輪の小径ベアリング取り外しに。材質CRV
1台
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

内掛けタイプのベアリングのインナーカラーに本体の爪を掛けて引き抜くパイロットベアリングプーラーのセットです。ベアリングの内径サイズに合うアタッチメントを装着し本体へ接続 ・そのあとセンターボルトを締めるだけでベアリングを引き抜くことが可能です。付属のチャックを交換する事で8・10.・12・15・17・20・25Φmmのベアリングに対応。 先端のチャックが摩耗してきたら別売のチャック単体の購入も可能です。
用途ベアリングの引き抜きに適合(スライドハンマーねじ径)。大:M8-1.25×1/2-12T×L35mm。小:M8-1.25×5/8-11T×L35mmセット内容本体×1、チャック(8 ・10 ・12 ・15 ・17 ・20 ・25Φmm)×各1個、プッシュボルト:大(63mm)×1個、プッシュボルト:小(54mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター小:(M8-1.25×1/2-12T×L35mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター大:(M8-1.25×5/8-11T×L35mm)×1個足幅約26~66mm(内寸)適合ベアリング内径(Φmm)8~29
1セット
9,998税込10,998
当日出荷

プレスやタガネを使わず、ホイールベアリングのインナーレースを、ネジ式で傷めず安全に抜き取りできます。 一般的な国産小型FF車に適応する、ユニット型のボールベアリング・インナーレース用チャック7点セットです。 ホンダ車など、ハブとのすき間がないインナーレースにも、チャックの爪がしっかりと食い付きます。 狭いスペースで使用可能。ローター分離不要。
適合外径(Φmm)(B49H)47~49.5、(B51H)49.5~52、(B54H)52.5~55、(B57H)55~57.5、(B59H)58~60.5、(B62H)60~62.5、(B66H)64.5~67チャックB49H、B51H、B54H、B57H、B59H、B62H、B66H適合ベアリング(B49H)DAC3464、3564、DG3464、34BWD、AU0704-2。(B51H)DAC3568、3572、3668、35BWD、XGB41140。(B54H)DAC3871、3872、3874、3972、38BWD、BAH-0106。(B57H)DAC4074、38BWD26E、AU0817、0814。(B59H)DAC4076、4080、4278、42BWD、DE8A55。(B62H)DAC4382、4583、45BWD、DE0969、0994。(B66H)DAC4889、48BWD、DE1015
1個
249,800税込274,780
5日以内出荷


ベアリングの内輪引き抜き専用工具です。 内爪をベアリング内径にチャッキングし、スタンドにセットします。あとはナットを回すとベアリングが抜き取れます。 爪の届く長さは最大150mmです。
1セット
25,980税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ベアリングの内側から楔を入れ引き抜くための工具です。 カウンターステイと組み合わせて使用します。
用途自動車整備、産業機械材質クロムバナジウム鋼ジョー
1個
15,980税込17,578
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
17,980税込19,778
当日出荷

機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。3本爪タイプです。
1台
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

インパクトレンチで、一気に抜き取りが出来る!
使用方法1、ペアリングのレース部を、ドライバーなどで外し、ローラーもすべて外します。2、当て金をセット、凹み部にはモリブデンなどのグリスを塗布してください。3、本体パイプを乗せ(センターボルトを抜ける寸前までゆるめておきます。またネジ部にはモリブデンなどのグリスを塗布してください。)4、チャックを、ベアリンギンナーレースの上側凸部と、本体パイプ凸部には合わせてかぶせます。5、カバーを内径の大きい方からかぶせ、チャックをロックします。6、インパクトトレンチを出来るだけ低圧から作動させ作業を行います。固着がひどく抜けない時は、センターボルトの頭部をハンマーショックをあたえてください。
1個
139,800税込153,780
5日以内出荷

1台
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

スライドハンマーセットは付属のアタッチメントを付け替えることで、軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業ができる便利な商品です。
用途軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業にねじ寸法5/8×18UNF適合(小):PCD95~110、(大):PCD110~140セット内容スライドバー×1、ハンマー×1個、アクスルプーラー(大)×1、アクスルプーラー(小)×1、2本爪プーラー用アダプター×1個、3本爪プーラー用アダプター×1個、爪プーラー×3個、鈑金用ネジ式フック、フックプーラー×1、ハブプーラー×1、ロッキングアタッチメント×1、ナット×3、ボルト×3、各種アタッチメント全長(mm)570(スライドバー)質量(kg)2.2(ハンマーのみ)使用範囲(mm)40~75(プーラー開口幅)ストローク長(mm)425
1セット
9,998税込10,998
当日出荷

すき間のないベアリングやギヤなどの引き抜きに最適です。径の大きなプーリーの引き抜きに最適なプーラセットです。
1セット
29,980税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ベアリングの内径外径にプーラーが掛からないベアリングでも引抜可能です。
用途ボールベアリングの引抜に
1セット
9,798税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

メーターの針など小さい部品の引き抜きに
用途メーター針の引き抜きなどに。質量(kg)0.04
1個
8,198税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに理想的な工具です。確実な掴み効果でベアリング等を安全に容易に引き抜きます。奥まった位置にあるベアリングも同様に作業できます。No.22シリーズの支えアームやスライドハンマーに連結して使用します。
1個
21,980税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

ホイールハブのベアリング抜き・圧入ができる手動タイプです。
用途乗用車用全長(mm)330質量(kg)2.5破断荷重(t)1爪長さ(mm)155テーパーカラー(mm)24~50適合範囲(mm)50~135関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
16,980税込18,678
当日出荷